極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個検出方式透過型検出距離(mm)500注文コード47110813品番EX-13A-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源

用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認種類アンプ内蔵型検出対象不透明体検出方式透過型検出光標準検出距離(mm)500光色ヘッド形状出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP67(IEC)最小検出物体Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)タイプ耐屈曲ケーブル繰返し精度(mm)0.05以下(検出軸に直角方向)ケーブル長(m)2材質-電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下出力動作入光時ON取付姿勢フラットON付属品取付ビス:1セット本体質量(g)投・受光器:各約20材質(ケース)ポリアリレート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)応差(ヒステリシス)-出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能入光表示灯-キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)透過型の投光器は2芯)耐屈曲性キャブタイヤケーブル2m付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47110892
2022-08-12
用途: 設備のメンテナンス作業
治具工房ジェイクラフト製造業

本来、必要なタイプと反対の商品しかなかったため購入しました。対応するために回路を増やさなければならず、メーカーでの生産状況がわからないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする