用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認種類アンプ内蔵型検出対象不透明体検出方式透過型・動作切換スイッチ中継式検出光標準検出距離(mm)500光色赤ヘッド形状角出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP67(IEC)最小検出物体Φ2の不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離500mmにて)タイプ-繰返し精度(mm)0.05以下(検出軸に直角方向)ケーブル長(m)5材質中継部:ポリアリレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下消費電流(mA)25以下出力動作入光時ON/遮光時ON切換スイッチにて選択取付姿勢サイドON付属品取付ビス:1セット、調整ドライバ:1本本体質量(g)各約55材質(ケース)ポリアリレート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)、中継部に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)、センサ部(受光器)に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)応差(ヒステリシス)-出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mA)/1V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能入光表示灯橙色LED(入光時点灯)、センサ部(受光器)に装備キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付、(中継部以降)(センサ部と中継部間は0.5m)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回