仕様有効開口角:検出距離が3mを超える場合±2.5°以下(IEC 61496-2/UL 61496-2による)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証材質本体ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)約45種類投光ボリウム付保護構造IP67(IEC)出力-適合規格IEC 61496-1/2(JIS B 9704-1/2/ANSI/UL 61496-1/2)(タイプ4)、ISO 13849-1: 2015(カテゴリ4、PLe)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、IEC 61508-1~3(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、JIS C 0508-1~3(SIL3)、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01(SIL3)電源電圧コントローラから供給ケーブル長(m)0.2内容-電源電圧(V)-制御出力-消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)アクリルケーブルコネクタ付シールドケーブル0.2m付検出物体Φ9mm以上の不透明体耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-25~70接続端子-検出距離(m)0.1~15短絡保護-使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)出力動作-ケーブル延長(m)別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能入光表示灯緑色LED(安定入光時点灯、不安定入光時消灯)表示灯投光表示灯:緑色LED(投光時点灯、投光停止時消灯)、遮光表示灯:赤色LED(遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間応答時間(ms)-耐衝撃(耐久)(m/s2)300 XYZ各方向3回