仕様投光器用適合-材質-質量(g)約540種類延長ケーブル保護構造-出力-適合規格-電源電圧-ケーブル長(m)15内容投光器用ST4-A□を延長するときに使用します。5芯シールドケーブル投・受光器用各1本/ケーブル色:投光器用灰色、受光器用灰色(黒ライン入)/コネクタ色:投光器用灰色、受光器用黒色/最小曲げ半径:R5mm電源電圧(V)-制御出力-消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-材質(カバー)-ケーブル-検出物体-材質(レンズ)-保存温度範囲(℃)-接続端子-検出距離(m)-短絡保護-使用周囲照度(Lx)-投光素子-出力動作-ケーブル延長(m)-入光表示灯-表示灯-耐電圧(V/min)-保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)-耐振動(耐久)(Hz)-応答時間(ms)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-