曜日別特売

小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)5適合-種類延長ケーブル注文コード47113351品番ST4-CCJ5E
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様投光器用適合-材質-質量(g)約200種類延長ケーブル保護構造-出力-適合規格-電源電圧-ケーブル長(m)5内容投光器用ST4-A□を延長するときに使用します。5芯シールドケーブル投・受光器用各1本/ケーブル色:投光器用灰色、受光器用灰色(黒ライン入)/コネクタ色:投光器用灰色、受光器用黒色/最小曲げ半径:R5mm電源電圧(V)-制御出力-消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-材質(カバー)-ケーブル-検出物体-材質(レンズ)-保存温度範囲(℃)-接続端子-検出距離(m)-短絡保護-使用周囲照度(Lx)-投光素子-出力動作-ケーブル延長(m)-入光表示灯-表示灯-耐電圧(V/min)-保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)-耐振動(耐久)(Hz)-応答時間(ms)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする