小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個検出方式透過型検出距離(mm)10000型式M12コネクタタイプ注文コード47113412品番CX-411-J
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。

種類アンプ内蔵型検出方式透過型検出光標準検出距離(mm)10000光色ヘッド形状出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP67(IEC)、防浸形型式M12コネクタタイプ付属品-材質表示カバー:アクリル本体質量(g)投光器:約45、受光器:約50繰返し精度(mm)0.5以下(検出軸直角方向)材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)680消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下スポット径-絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)検出物体Φ12mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備短絡保護装備自動干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取付可能(検出距離5m)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED応差(ヒステリシス)-電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)投光器は2芯、キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする