曜日別特売
HL-G103-A-C5 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47115381

小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)30±4注文コード47115381品番HL-G103-A-C5
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
種類その他の変位センサ検出距離(mm)30±4保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッドビーム径0.1×0.1mm材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間分解能0.5μm動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)質量(g)約70(ケーブル含まず)、約320(ケーブル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする