パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
新標準ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
円
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:160
注文コード
47115905
品番
FD-S30
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:160
光色
赤
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
保護構造
IP67
光軸径(Φmm)
-
先端形状
Φ3mm
使用周囲温度(℃)
-55~80
仕様
フリーカット不可、機体差:±10%
径(Φmm)
-
先端長(mm)
10
傾き角(°)
±3
位置
(光軸)150μm