商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様スリーブ径:7.5mm
色:黒
材質:ネオプレーン
スリーブ長さ:30mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:7.5mm
最大ケーブル径:12mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+90℃
耐電圧:13kV
壁厚さ:0.8mm
高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性注文コード47115916品番2010006010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)