曜日別特売
02010011010 SES ケーブルプロテクトスリーブ SES 47116643

SES ケーブルプロテクトスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
47116643
品番
02010011010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
タイプ:ライトアングルケーブルブーツ
内径(プライマリ):2.5mm
材質:PVC
ブレークアウト数:1
色:クリア
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+90℃
高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする