パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
角
注文コード
47116711
品番
FD-H30-L32
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱 ガラス基板検出
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:17
光色
赤
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R25
光軸径(Φmm)
-
先端形状
-
使用周囲温度(℃)
-60~300
耐熱温度(℃)
300
仕様
フリーカット不可
先端寸法(mm)
W19×H27×D5
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
-