パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
透過型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47116894
品番
FT-H35-M2S6
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:430
光色
-
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
ファイバ:R25、スリーブ:R10
光軸径(Φmm)
1.2
先端形状
M4
使用周囲温度(℃)
-60~350
耐熱温度(℃)
350
仕様
フリーカット不可
先端寸法(mm)
長:27
レンズ
スリーブ60mm装着不可
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
2.1