種類アンプ内蔵型検出対象不透明体、半透明体検出方式反射型検出光標準検出距離(mm)30~200光色赤ヘッド形状角出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)最小検出物体Φ15の不透明体、半透明体タイプ反射ミラーなしタイプ繰返し精度(mm)0.5以下キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)-電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)13以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)取付姿勢サイドON動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備)短絡保護装備付属品RF-200反射ミラー1個、調整ドライバ1本本体質量(g)約20材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートピーク波長(nm)680絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間主な用途-材質(レンズ)ポリアリレート安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下感度ボリウム連続可変ボリウム装備ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50まで可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回