超小型レーザラインセンサ HL-T1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)500ケーブル長(m)-注文コード47118172品番HL-T1010A
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
種類アンプ内蔵型検出対象不透明体検出光幅広検出距離(mm)500光色レーザーヘッド形状最小検出物体Φ0.1の不透明体型式検出幅10mmタイプ品名センサヘッド繰返し精度(mm)0.004キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.09×0.5(3芯)コネクタ付シールドケーブル付ケーブル長(m)-検出幅(mm)10材質本体ケース:ポリエーテルイミド、ケースカバー:ポリカーボネート、前面保護カバー:ガラス使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間仕様-付属品MS-LA3-1(センサヘッド取付金具):投・受光器用2式1セット、CN-HLT1-1(センサヘッド・コントローラ接続ケーブル):1本、光軸調整シール:2枚、ラベルセット(FDA規則適合タイプのみ):1セット適合規格JIS/IEC規格適合タイプ本体質量(g)投光器:約30、受光器:約20絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて100以上 充電部一括・ケース間使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度10000以下ケーブル延長(m)延長ケーブル(別売)にて10mまで延長可能干渉防止機能2台まで密着取り付け可能(コントローラ干渉防止機能使用時)表示灯投光:緑色LED(投光時点灯)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする