超小型レーザラインセンサ HL-T1

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)-ケーブル長(m)8注文コード47118206品番HL-T1CCJ8
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種類アンプ内蔵型検出対象-検出光-検出距離(mm)-光色-ヘッド形状-最小検出物体-型式-品名延長ケーブル繰返し精度(mm)-キャブタイヤケーブル(mm2×m)-ケーブル長(m)8検出幅(mm)-材質-使用周囲温度(℃)-保存温度範囲(℃)-仕様-付属品-適合規格-本体質量(g)約330絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲照度(Lx)-ケーブル延長(m)-干渉防止機能-表示灯-耐電圧(V/min)-保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)-耐振動(耐久)(Hz)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする