曜日別特売
50-140-06/40A SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBA 47120265

SIBA (シバ) 管ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)40
内容量1個注文コード47120265品番50-140-06/40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様Siba 22×58 690 Vヒューズ. Siba 22×58 mmヒューズは、産業用途に適しています。 Sibaでは、ご希望の用途に適合するよう16 → 100 Aの定格電流、690 Vで動作するヒューズを用意しています。 Siba 22×58 690 Vヒューズは、ご使用の機器に対する超高速(uR)保護を備えています。質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格電流(A)40定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRUL規格UL248-13RoHS指令(10物質対応)対応電流2乗積(I2t)(A2s)140(Pre-arcing)、610(Total)at 660Vアプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF電力損失(W)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする