SICK
Sick セーフティリレー, 安全接点2, RLY3シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電源電圧:30 V dcチャンネルの数:2機能:安全監視安全カテゴリ ISO 13849-1:4パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2安全カテゴリ:Cat 4ターミナルタイプ:プラグイン幅:85.5mm
注文コード
47121954
品番
1085343
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:30 V dc
チャンネルの数:2
機能:安全監視
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
安全接点:2
安全カテゴリ:Cat 4
ターミナルタイプ:プラグイン
幅:85.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応