※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
ACサンエース ACアラームファン
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ172
入力電圧(V)
AC100
厚さ(mm)
51
注文コード
47122065
品番
109-371-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACファン
形状
丸形
サイズ(mm)
Φ172
厚さ(mm)
51
入力電圧(V)
AC100
最大静圧(Pa)
147/196(50Hz/60Hz)
最大風量(m
3
/min)
5.3/6.4(50Hz/60Hz)
音圧レベル(dB)
47/51(50Hz/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900/3500(50Hz/60Hz)