山洋電気
DCサンエース DCファン 109E
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
127×127
入力電圧(V)
DC24
注文コード
47123361
品番
109E1324G102
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
5.66
音圧レベル(dB)
57
最大静圧(Pa)
216
サイズ(mm)
127×127
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4550