山洋電気
DCサンエース DCファン 109E
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
127×127
入力電圧(V)
DC48
注文コード
47123422
品番
109E1348A102
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
4.81
音圧レベル(dB)
52
最大静圧(Pa)
155
サイズ(mm)
127×127
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3850