山洋電気
DCサンエース DCファン 109E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ172
入力電圧(V)
DC24
注文コード
47123666
品番
109E1724M501
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
4.2
音圧レベル(dB)
36
最大静圧(Pa)
67.6
サイズ(mm)
Φ172
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000