山洋電気
DCサンエース DCファン 109E
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ172×147
入力電圧(V)
DC12
注文コード
47123894
品番
109E4712M401
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
5.2
音圧レベル(dB)
51
最大静圧(Pa)
92
サイズ(mm)
Φ172×147
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800