曜日別特売
109P0405M701 DCサンエース DCファン 109P □40×15厚 山洋電気 47124761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCサンエース DCファン 109P □40×15厚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.15注文コード47124761品番109P0405M701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ(mm)40×40形状角形厚さ(mm)15種類DCファン入力電圧(V)DC5センサーパルスセンサ付最大風量(m3/min)0.15音圧レベル(dB)24最大静圧(Pa)52.9定格回転速度(min-1[r.p.m])6500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47125714
2015-03-02
用途: パソコンの修理
信和通信

思った通り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする