- 仕様
- メーカーシリーズ:6GK5 101
電圧カテゴリ:24 V dc
モジュールタイプ:イーサネット通信モジュール
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:124mm
寸法:125 x 40 x 124 mm
動作温度 Max:+60℃
CE. X101 - メディアコンバータ. アンマネージド産業用メディアコンバータ 10 / 100 Mbit/sのイーサネットネットワーク対応設計 ライン型、スター型及びリング型 範囲: 26,000 mまで X101-1: マルチモードインターフェイス X101-1LD: シングルモードインターフェイス デバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続 冗長電圧フィード LEDを使用してデバイス自体で診断