山洋電気
DCサンエース DCファン 109P □127×38厚
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
3.8
注文コード
47127832
品番
109P1312H1D011
販売期限:
2026年2月8日まで
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
3.8
音圧レベル(dB)
45
最大静圧(Pa)
98
サイズ(mm)
127×127
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2950
特性
標準