3ZY1311-0AA00 Siemens カバー 3RM1 SIEMENS 47131097

Siemens カバー 3RM13ZY1311-0AA00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47131097
品番
3ZY1311-0AA00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
仕様
アクセサリタイプ:プッシュインラグ
併用可能製品:3RM1
SIRIUS 3RP25 - 多機能タイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. 多機能タイムリレー LEDインジケータ ねじ式 / バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ - 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: ; 831-6088 831-6088 ) - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6081 831-6081 ) - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6085 831-6085 )

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする