山洋電気
DCサンエース DCファン 9EC
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
14.7
注文コード
47132416
品番
9EC2048A0D01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
入力電圧・最大風量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
厚さ(mm)
70
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
14.7
音圧レベル(dB)
68
最大静圧(Pa)
640
サイズ(mm)
Φ200
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4800