内容量1袋(3個)定格電流(A)160定格電圧(V)690AC仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses、 3NE1 Series、 Size 1、 Type gS. Semiconductor protection fuses、 operating class gS With blade contacts、 for installation in NH fuse bases or load switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables、 wires and power rails as well as for semiconductor protection注文コード47133906品番3NE1224-0