仕様IEC60269-1、IEC60269-2、EN60269-1. DIN VDE0636、DIN VDE0636-2、CSA22.2 No. 106. NHヒューズリンク、3NA6シリーズ、サイズ000、タイプgG. コンビネーションセンサ付きNHヒューズ 絶縁グリップタブ付き 動作クラスgG (ケーブル及びライン保護用) 機能的な建物、産業、電力供給会社の部分的なライン保護及びシステム保護全長(mm)80サイズNH000容量(高ラプチャー容量)Y質量(g)131種類その他ヒューズ規格-定格電圧(V)500AC/250DC定格電流(A)50相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)120AC/25DC保護IP20サイズ(mm)54×21アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40電力損失(W)3.8認証マークCSAマーク/UKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/VDEマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/DNVマーク