曜日別特売
9G1212G4D01 SanACE DCファン 山洋電気 47134647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SanACE DCファン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)3.68注文コード47134647品番9G1212G4D01
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(mm)120×120形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12センサーロックセンサ付最大風量(m3/min)3.68音圧レベル(dB)51最大静圧(Pa)120定格回転速度(min-1[r.p.m])4100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47134297
2023-04-23
用途: 床下換気扇の修理交換用
建設業・工事業

風量は十分で今までの純正他メーカー製より向上した。
その分動作音が大きくなるが許容範囲である。

対象商品 : 47134744
2020-03-07
用途: 送風
運輸・通信業

商品詳細に細目が足りないです。
SanACE DCファンのラインナップは400近くあり、
寸法、定格電圧、定格回転速度、最大風量、最大静圧、400個で全て違います。
可能であればもう少し細目の表記をお願いしたいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする