曜日別特売
9G1212H4011 SanACE DCファン 山洋電気 47134735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SanACE DCファン

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.5注文コード47134735品番9G1212H4011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,470
厚さ(mm)25定格入力(W)3.72定格電流(A)0.31音圧レベル(dB)40定格回転速度(min-1[r.p.m])2850使用電圧範囲(V)6~13.8形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC12センサーパルスセンサ付最大風量(m3/min)2.5材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)最大静圧(Pa)64材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47134726
2018-06-28
用途: 床下換気扇の交換用パーツとして

ソーラー発電で回す床下換気扇12V用です。ファン厚25mmを買いましたが、床下の現物は38mmが装着してありました。
ファンの形状は38mm厚のほうが効率いいでしょうが、とりあえず付けました。made in JAPANの山洋製品なので安心です。

対象商品 : 47134604
2016-06-24
用途: バイクエンジン冷却
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し荒い風のほうが良いです。

対象商品 : 47134604
2014-07-15
用途: 駐車で高温になった車内の空気の排気

送風力が強く満足しました。(ワンボックスカーで2ケのファンを使用しました)

対象商品 : 47134832
2014-07-22
用途: 太陽光パネルと組みあわあせた換気扇システム
小沢DIY工房

3本配線(電源ライン含む)あるがその引き出しかたに工夫が必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする