- 内容量
- 1個
- 仕様
- 併用可能製品:ET 200M, SIMATIC S7 300範囲:SIWAREX U入力タイプ:アナログ出力タイプ:アナログ入力数:2(チャンネル)出力数:2(チャンネル)電圧カテゴリ:24 V利用可能なメモリ:ありメモリ:EEPROM, RAM長さ:125mm幅:40mm深さ:130mm取り付けタイプ:DINレールExゾーン2での使用 / ATEX認定. SIWAREX U計量モジュール. SiemensのSIWAREX U計量モジュールは、汎用性と柔軟性に優れています。SIMATIC S7オートメーションシステムで静的計量はかりを使用する場合に最適です。. 特長と利点. SIMATIC S7内での使用による統一された設計技術と安定した通信. SIMATIC Managerを使用した統一された設定. ET 200M (PROFIBUS、PROFINET)のペリフェラルシステムコンセプトでの使用. 16ビットの高解像度で重量又は力を測定. 高精度: 0.05 %. 高測定レート: 50 Hz. 制限値の監視. SIMATIC制御により各種の要件に柔軟に適応. RS232ポートからSIWATOOL Uプログラムを使用するシンプルなはかり設定. 調整重りなしの理論的な調整が可能. 製品用途の情報. SIWAREX Uは以下の用途に最適な機能を備えています。. サイロやバンカーの充填レベル監視. クレーン及びロープの荷重の測定. 産業用エレベータや圧延装置の荷重測定. 爆発の危険性がある区域での計量. ベルト張力測定. SIWAREX Uは、何かしらひずみゲージセンサ又はロードセルからの信号を検出することが目的であればぴったりのソリューションです。. SIWAREX Uは、20 msの測定時間で電子計量機器として高い精度を誇ります。SIMATIC S7 300及びET 200Mと組み合わせて使用します。
- 注文コード
- 47135069
- 品番
- 7MH4950-2AA01