山洋電気
DCサンエース 静音ファン
(1件のレビュー)
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
60×60
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.4
注文コード
47138183
品番
9S0612M4D01
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・最大風量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.4
音圧レベル(dB)
16
最大静圧(Pa)
19.7
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700
特性
静音