山洋電気
DCサンエース 静音ファン
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
80×80
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.66
注文コード
47138402
品番
9S0824M401
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,607
販売価格(税別)
¥
4,188
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・最大風量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.66
音圧レベル(dB)
16
最大静圧(Pa)
18.1
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000
特性
静音