曜日別特売

DCサンエース 静音ファン

(1件のレビュー)
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)92×92入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.26注文コード47138427品番9S0912F401
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.26音圧レベル(dB)27最大静圧(Pa)30サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])2650特性静音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47138804
2015-09-13
用途: 床下の換気
製造業

音が静かで良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする