山洋電気
DCサンエース 静音ファン
(1件のレビュー)
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
92×92
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.26
注文コード
47138472
品番
9S0912F4D011
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・最大風量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.26
音圧レベル(dB)
27
最大静圧(Pa)
30
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2650
特性
静音