山洋電気
DCサンエース 二重反転ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
70
注文コード
47138962
品番
9CR0612H002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
入力電圧(V)
DC12
特性
二重反転
厚さ(mm)
70