曜日別特売

DCサンエース 二重反転ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズ(mm)60×60厚さ(mm)51最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)1.85注文コード47138987品番9CR0612H502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60入力電圧(V)DC12特性二重反転厚さ(mm)51最大静圧(Pa)(PWM:0%)40/(PWM:100%)500最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)65定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)3000/(PWM:100%)10500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする