山洋電気
DCサンエース 二重反転ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
70
最大風量(m
3
/min)
2.26
注文コード
47139005
品番
9CR0612P0S03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
入力電圧(V)
DC12
特性
二重反転
厚さ(mm)
70
最大静圧(Pa)
550
最大風量(m
3
/min)
2.26
音圧レベル(dB)
66
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)吸込側 : 1300、(PWM:0%)吐出側 : 800、(PWM:100%)吸込側 : 11500、(PWM:100%)吐出側 : 7000