山洋電気
DCサンエース 二重反転ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ(mm)
80×80
厚さ(mm)
80
最大風量(m
3
/min)
4.53
注文コード
47139084
品番
9CR0812S801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
80×80
入力電圧(V)
DC12
特性
二重反転
厚さ(mm)
80
最大静圧(Pa)
520
最大風量(m
3
/min)
4.53
音圧レベル(dB)
71
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
吸込側 : 8000/吐出側 : 5300