種類DCファン形状角形サイズ(mm)40×40入力電圧(V)DC12特性二重反転厚さ(mm)25最大静圧(Pa)(PWM:0%)41.4/(PWM:100%)460最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.231/(PWM:100%)0.77音圧レベル(dB)(PWM:0%)28/(PWM:100%)59定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)吸込側 : 4410/(PWM:0%)吐出側 : 2940/(PWM:100%)吸込側 : 14700/(PWM:100%)吐出側 : 9800