種類DCファン形状角形サイズ(mm)40×40入力電圧(V)DC12特性二重反転厚さ(mm)56最大静圧(Pa)(PWM:0%)13.7/(PWM:100%)570最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.12/(PWM:100%)0.9音圧レベル(dB)(PWM:0%)20.5/(PWM:100%)62定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)吸込側 : 2850/(PWM:0%)吐出側 : 2250/(PWM:100%)吸込側 : 15800/(PWM:100%)吐出側 : 12200