SIEMENS
Siemens 変流器 SENTRON
4NC5121-2CC21
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47140188
品番
4NC5121-2CC21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,552
販売価格(税別)
¥
12,320
バスケットに入れる
仕様
巻数比:150:5
トランスタイプ:ウィンドウ
全体の高さ:65.6mm
全体の幅:60mm
全体的な深さ:75.3mm
入力電流:150A
出力電流:5 A
最小温度:-30℃
最大温度:+55℃
寸法:60 x 75.3 x 65.6 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応