SIEMENS
Siemens, コントロールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mm穴の数:1エンクロージャの色:グレーボックスの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K長さ:85mm幅:85mm深さ:64mm寸法:85 x 85 x 64 mmコマンド / 信号送信デバイス用エンクロージャ. Siemensプッシュボタンエンクロージャ。SIRIUS ACTシリーズの一部です。
注文コード
47142245
品番
3SU1801-1AA00-1AA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
カットアウト直径:22.3mm
穴の数:1
エンクロージャの色:グレー
ボックスの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
長さ:85mm
幅:85mm
深さ:64mm
寸法:85 x 85 x 64 mm
コマンド / 信号送信デバイス用エンクロージャ. Siemensプッシュボタンエンクロージャ。SIRIUS ACTシリーズの一部です。
RoHS指令(10物質対応)
対応