SIEMENS
Siemens, コントロールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カットアウト直径:22mmIP評価:IP67緊急停止ボタン用の空のエンクロージャ - 金属製. 3SB3シリーズの緊急停止プッシュボタン用エンクロージャは、黄色の金属製で、IP67の侵入保護を実現しています。1コマンドポジション用の空のエンクロージャです。. 径: 通常直径22 mm 上下にケーブル配線 M20メートル系ケーブルグランド(1コマンドポジション用) x 1 端子コンパートメント外部取り付け用の穴有り
注文コード
47142315
品番
3SB3801-2AB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カットアウト直径:22mm
IP評価:IP67
緊急停止ボタン用の空のエンクロージャ - 金属製. 3SB3シリーズの緊急停止プッシュボタン用エンクロージャは、黄色の金属製で、IP67の侵入保護を実現しています。1コマンドポジション用の空のエンクロージャです。. 径: 通常直径22 mm 上下にケーブル配線 M20メートル系ケーブルグランド(1コマンドポジション用) x 1 端子コンパートメント外部取り付け用の穴有り