内容量1個仕様カットアウト直径:22mmIP評価:IP67プッシュボタン用の空のエンクロージャ - 金属製. 3SB3シリーズのエンクロージャは、グレーの金属製です。コマンドポジション1個、2個、3個、4個、又は6個の空のエンクロージャです。. 径: 通常直径22 mm 上下にケーブル配線 コマンドポジション1個 → 3個タイプは、M20ケーブルグランド1個 コマンドポジション4個及び6個タイプは、M25ケーブルグランド1個 端子コンパートメント外部取り付け用の穴有り注文コード47142324品番3SB3806-2AA3