内容量1個仕様カットアウト直径:22mmIP評価:IP65緊急停止ボタン用の空のエンクロージャ - プラスチック製. 3SB3シリーズの緊急停止プッシュボタン用エンクロージャは、黄色のプラスチック製で、IP65の侵入保護を実現しています。1コマンドポジション用の空のエンクロージャです。. 径: 通常直径22 mm 上下にケーブル配線 M20メートル系ケーブルグランド(1コマンドポジション用) x 1 端子コンパートメント外部取り付け用の穴有り注文コード47142333品番3SB3801-0AD3