曜日別特売
3SB3801-2AD3 Siemens, コントロールボックス SIEMENS 47142349

Siemens, コントロールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様カットアウト直径:22mmIP評価:IP67緊急停止ボタン用の空のエンクロージャ - 金属製. 3SB3シリーズの緊急停止プッシュボタン用エンクロージャは、黄色の金属製で、IP67の侵入保護を実現しています。1コマンドポジション用の空のエンクロージャです。. 径: 通常直径22 mm 上下にケーブル配線 M20メートル系ケーブルグランド(1コマンドポジション用) x 1 端子コンパートメント外部取り付け用の穴有り注文コード47142349品番3SB3801-2AD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
カットアウト直径:22mm
IP評価:IP67
緊急停止ボタン用の空のエンクロージャ - 金属製. 3SB3シリーズの緊急停止プッシュボタン用エンクロージャは、黄色の金属製で、IP67の侵入保護を実現しています。1コマンドポジション用の空のエンクロージャです。. 径: 通常直径22 mm 上下にケーブル配線 M20メートル系ケーブルグランド(1コマンドポジション用) x 1 端子コンパートメント外部取り付け用の穴有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする