曜日別特売
3SU1802-0AA00-0AB1 Siemens, コントロールボックス SIEMENS 47142428

Siemens, コントロールボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22mm穴の数:2エンクロージャの色:グレーボックスの素材:プラスチック長さ:85mm幅:114mm深さ:64mm寸法:85 x 114 x 64 mmコマンド / 信号送信デバイス用エンクロージャ. Siemensプッシュボタンエンクロージャ。SIRIUS ACTシリーズの一部です。注文コード47142428品番3SU1802-0AA00-0AB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
カットアウト直径:22mm
穴の数:2
エンクロージャの色:グレー
ボックスの素材:プラスチック
長さ:85mm
幅:114mm
深さ:64mm
寸法:85 x 114 x 64 mm
コマンド / 信号送信デバイス用エンクロージャ. Siemensプッシュボタンエンクロージャ。SIRIUS ACTシリーズの一部です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする