SIEMENS
Siemens, コントロールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22mm穴の数:3エンクロージャの色:グレーボックスの素材:メタル長さ:85mm幅:158.4mm深さ:64mm併用可能製品:手動操作コマンド送信デバイスコマンド / 信号送信デバイス用エンクロージャ. Siemensプッシュボタンエンクロージャ。SIRIUS ACTシリーズの一部です。
注文コード
47142455
品番
3SU1853-0AA00-0AB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
カットアウト直径:22mm
穴の数:3
エンクロージャの色:グレー
ボックスの素材:メタル
長さ:85mm
幅:158.4mm
深さ:64mm
併用可能製品:手動操作コマンド送信デバイス
コマンド / 信号送信デバイス用エンクロージャ. Siemensプッシュボタンエンクロージャ。SIRIUS ACTシリーズの一部です。
RoHS指令(10物質対応)
対応